Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre de la brosse1/4 po
- Diamètre1/4 po
- Diamètre (fil)0.005 po
- Diamètre du filament0.005 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la garniture7/16 po
Détails
- MariéNon
- Matériau de la soieAcier - Acier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- Pays d’origineChine
- Soies encapsuléessertie
- Matériau de remplissageAcier - Acier inoxydable
- Numéro de stock du fabricant66252839086
- Numéro CUP du fabricant662528390867
- MatérielAcier - Acier inoxydable
- Rpm max.37000 tr/min
- Type de produitBrosses d’extrémité
- CUP_NON66252839086
- Type de filAcier - Acier inoxydable