Motion
10-21KVACPMBK22TH

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21KVACPMBK22TH

10-21KVACPMBK22TH
N° D’ARTICLE MI10964147
N° MFR10-21KVACPMBK22TH
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
10-21KVACPMBK22TH

10-21KVACPMBK22TH
N° D’ARTICLE MI10964147
N° MFR10-21KVACPMBK22TH
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
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour l’application et l’estampage de tôle, la manipulation du verre, l’assemblage, la fabrication automobile et le moulage du plastique. La technologie Smart-Fit® permet aux travailleurs de toutes tailles de bras de porter des manchons de la même taille et de profiter d’une protection confortable et moulante toute la journée. La technologie exclusive de tricot PIP permet des manches sans lycra qui sont inégalées en matière d’extensibilité et d’élasticité.
  • Couleur
    Vert
  • Description
    Manchon monocouche en mélange de Kevlar® ACP/DuPont™ avec Smart-Fit®
  • Caractéristiques
    La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • Numéro CUP du fabricant
    616314218453
  • Pli
    Unicouche
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • CUP_NON
    616314218453

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON RÉSISTANT AUX COUPURES 10-21KVACPMBK22TH Y
  • La technologie Smart-Fit® relève les normes en matière de manches en tricot de performance offrant une extensibilité et une récupération uniques pour augmenter la performance et la valeur globales par rapport aux tricots côtelés traditionnels
  • La technologie ACP exclusive et le mélange Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
  • Le tissu peut résister à une chaleur allant jusqu’à 600°F pour protéger les bras de la chaleur mineure et des brûlures
  • Confort et ajustement exceptionnels, s’ajustent confortablement sur les vêtements ou directement sur le bras
  • Le dessus élastique pelucheux ajoute du confort et aide à empêcher la manche de glisser le long du bras
  • S’ajuste de haut en bas pour qu’il reste sur le bras, ce qui le rend beaucoup moins susceptible de glisser le long du bras, éliminant ainsi le besoin d’un haut élastique ou Velcro dans la plupart des applications
  • Le trou intégré pour le pouce permet une protection jusqu’à la jointure sans sacrifier la dextérité
  • Une bonne lavabilité peut être lavée au savon et à l’eau et peut être nettoyée à sec
  • Conserve sa forme et son élasticité même après des lavages répétés
  • 100 % sans silicone
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon