Motion
1260-14MS-170

MEGADYNE
1260-14MS-170

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1260 mm, largeur de 170 mm, 90 dents, matériau en nitrile chargé de fibres
N° D’ARTICLE MI10967030
N° MFR1260-14MS-170
Prix1,573.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
1260-14MS-170

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1260 mm, largeur de 170 mm, 90 dents, matériau en nitrile chargé de fibres
N° D’ARTICLE MI10967030
N° MFR1260-14MS-170
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
Prix1,573.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1260 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Nitrile chargé de fibres
  • Nombre de Dents  
    90

Aperçu

Description du fabricant
1260-14MS-170 RPP SILVER2 CEINTURE DE DISTRIBUTION
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good