Motion
5740-14M-115

MEGADYNE
5740-14M-115

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5740 mm, largeur de 115 mm, 410 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10975176
N° MFR5740-14M-115
Prix3,127.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
5740-14M-115

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5740 mm, largeur de 115 mm, 410 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10975176
N° MFR5740-14M-115
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
Votre prix3,127.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5740 mm
  • Global Largeur  
    115 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    5740 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    410

Aperçu

Description du fabricant
5740-14M-115 CEINTURE DE DISTRIBUTION HTD
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good