Motion
680-8MG-30

MEGADYNE
680-8MG-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 680 mm, largeur de 30 mm, 85 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI10976024
N° MFR680-8MG-30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
680-8MG-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 680 mm, largeur de 30 mm, 85 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI10976024
N° MFR680-8MG-30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    680 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    680 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    85

Aperçu

Description du fabricant
680-8MG-30 COURROIE DE DISTRIBUTION OR RPP