Motion
D1778-RPP14-42.5

MEGADYNE
D1778-RPP14-42.5

RPP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 42.50 mm, 127 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978655
N° MFRD1778-RPP14-42.5
Prix1,179.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
D1778-RPP14-42.5

RPP, pas de 14 mm, longueur de pas de 1778 mm, largeur de 42.50 mm, 127 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978655
N° MFRD1778-RPP14-42.5
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
Prix1,179.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1778 mm
  • Global Largeur  
    42.50 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1778 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    127

Aperçu

Description du fabricant
D1778-RPP14-42.5 RPP DOUBLE CÔTÉ