Motion
D2240-RPP8-30

MEGADYNE
D2240-RPP8-30

RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2240 mm, largeur de 30 mm, 280 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978733
N° MFRD2240-RPP8-30
Prix447.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
D2240-RPP8-30

RPP, pas de 8 mm, longueur de pas de 2240 mm, largeur de 30 mm, 280 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978733
N° MFRD2240-RPP8-30
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
Prix447.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2240 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2240 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    280

Aperçu

Description du fabricant
D2240-RPP8-30 RPP DOUBLE CÔTÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good