Motion
ASB505
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - 3450 tr/min Base, boulon traversant / montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI11013144
N° MFRASB505
Prix395.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 3 ch, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - 3450 tr/min Base, boulon traversant / montage sur base, service continu
N° D’ARTICLE MI11013144
N° MFRASB505
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
Prix395.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    73 pi-lb
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.5A, 12.0 A
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    3.5 A, 12 A
  • Modèle
    R063DRZ0293013J
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Boulon traversant/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382120290

Aperçu

Description du fabricant
ASB505 FHP, 3 / 3/8 HP, 2/4P, 56Y 60, 23