Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447T
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids1890 lb
Détails
- Régime de base990 tr/min
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382134778
- ModèleGK19
- Puissance du moteur150 hp
- Poteaux de moteur6
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382134778