Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326T
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids565 lb
Détails
- Régime de base975 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382134365
- ModèleGL87
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1180 à 975 tr/min
- CUP_NON786382134365