Motion
CD75P2E
Moteur Corro-Duty - 75 hp, châssis 365T , 50/60 Hz, base 1480 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013175
N° MFRCD75P2E
Prix12,132.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Corro-Duty - 75 hp, châssis 365T , 50/60 Hz, base 1480 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013175
N° MFRCD75P2E
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
Prix12,132.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    365T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    750 lb

Détails

  • Régime de base
    1480 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134129
  • Modèle
    GL83
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134129

Aperçu

Description du fabricant
CD75P2E TCE, 75 HP, 4P, 365T 60 & 50, 23