Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre254T
- Poids325 lb
Détails
- Régime de base1775 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382136543
- ModèleGM13
- Puissance du moteur15 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON786382136543