Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182T
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids130 lb
Détails
- Régime de base1770 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382136963
- ModèleGM01
- Puissance du moteur3 hp
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382136963