Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213T
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids200 lb
Détails
- Régime de base1180 tr/min
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382137038
- ModèleGM05
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1180 tr/min
- CUP_NON786382137038