Motion
CVW60V2B6
Moteur de tour de refroidissement - 60 ch, 230/460 V, 364T châssis, 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013217
N° MFRCVW60V2B6
Prix12,109.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de tour de refroidissement - 60 ch, 230/460 V, 364T châssis, 60 Hz, base 1785 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013217
N° MFRCVW60V2B6
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
Prix12,109.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Poids
    740 lb

Détails

  • Régime de base
    1785 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382135300
  • Modèle
    GM26
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382135300

Aperçu

Description du fabricant
CVW60V2B6 PCT, 60 HP, 4P, 364T 60, 230/