Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre404T
- Poids960 lb
Détails
- Régime de base1190 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382138240
- ModèleGM29
- Puissance du moteur60 hp
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON786382138240