Motion
CW10V2E2
Moteur à usage général - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, 215T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1465 tr/min -1770  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI11013234
N° MFRCW10V2E2
Prix2,788.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 200/400//230/460 V, 215T châssis, boîtier totalement fermé et ventilé (TEFC), 50/60 Hz, 1465 tr/min -1770  tr/min de base, montage horizontal/sur pied, service continuel
N° D’ARTICLE MI11013234
N° MFRCW10V2E2
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
Prix2,788.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    215T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    29.7 pi-lb
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Régime de base
    1465 tr/min à 1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.8A, 14.9A, 25.7A, 29.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    12.8 A, 14.9 A, 25.7 A, 29.7 A
  • Modèle
    GM46
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200/400//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382136178

Aperçu

Description du fabricant
CW10V2E2 TCI, 10 HP, 4P, 215T 60 & 50, 2