Motion
DJ7P3EP
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, châssis 254JP , 50/60 Hz, base 980 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013288
N° MFRDJ7P3EP
Prix2,671.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, châssis 254JP , 50/60 Hz, base 980 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013288
N° MFRDJ7P3EP
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
Prix2,671.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JP
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    980 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134235
  • Modèle
    HA62
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Poteaux de moteur
    6
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134235

Aperçu

Description du fabricant
DJ7P3EP , DE1, 7 1/2 CH, 6P, 254JP , 60 ET 50