Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447TS
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids1600 lb
Détails
- Régime de base2975 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382135003
- ModèleGK01
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min
- CUP_NON786382135003