Motion
HD25P4E
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 25 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 730 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013328
N° MFRHD25P4E
Prix7,206.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur d’efficacité Hostile Duty Premium® - 25 hp, 900 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 326T cadre, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, base 730 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013328
N° MFRHD25P4E
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
Prix7,206.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    625 lb

Détails

  • Régime de base
    730 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382131937
  • Modèle
    GC77
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    900 tr/min
  • CUP_NON
    786382131937

Aperçu

Description du fabricant
HD25P4E CTE, 25 HP, 8P, 326T 60 & 50, 23