Motion
WCT 2x26
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013991
N° MFRWCT 2x26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11013991
N° MFRWCT 2x26
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    60.0000 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    37 po
  • Longueur rétractée
    34.0000 po
  • Poids
    25 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854763008700

Aperçu

Description du fabricant
WCT 2X26 2 ALÉSAGE X TUBE CROSS 26 COURSE