Motion
WCL 2x12
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014079
N° MFRWCL 2x12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014079
N° MFRWCL 2x12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    34.2500 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    26 po
  • Longueur rétractée
    22.2500 po
  • Poids
    21 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006387

Aperçu

Description du fabricant
WCL 2X12 2 ALÉSAGE X CYLINDRE À CHAPE 12 COURSE