Motion
WCL 2x14
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014080
N° MFRWCL 2x14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014080
N° MFRWCL 2x14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur étendue
    38.2500 po
  • Hauteur
    4 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur rétractée
    24.2500 po
  • Poids
    23 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    850597006752

Aperçu

Description du fabricant
WCL 2X14 2 ALÉSAGE X CYLINDRE À CHAPE 14 COURSE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good