Motion
WCL 3x4
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014099
N° MFRWCL 3x4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014099
N° MFRWCL 3x4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3.0000 po
  • Longueur étendue
    18.2500 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    18 po
  • Longueur rétractée
    14.2500 po
  • Poids
    24 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    857743006185

Aperçu

Description du fabricant
WCL 3X4 3 ALÉSAGE X CYLINE DE CHAPE 4 COURSE