Motion
WSE 2.5x20
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014228
N° MFRWSE 2.5x20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre hydraulique 3500PSI
N° D’ARTICLE MI11014228
N° MFRWSE 2.5x20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.5000 po
  • Longueur étendue
    50.0000 po
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    36 po
  • Longueur rétractée
    30.0000 po
  • Poids
    32 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Pays d’origine
    Ukraine
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3500 psi
  • Code d’harmonisation
    8412.21.0030
  • CUP_NON
    854335007902

Aperçu

Description du fabricant
AVEC ALÉSAGE 2.5X20 2.5 X RACCORD TOURNANT À 20 COURSE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté