Spécifications
Dimensions
- Hauteur du rail30 po
- Profondeur de pas7 po
- Hauteur de marche10 po
- Profondeur de la marche supérieure21 po
- Hauteur du marchepied supérieur60 po
Détails
- Angle d’escalade58 °
- CouleurJaune
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type d’échelleÉchelle d’entretien roulante
- Numéro CUP du fabricant691215335867
- MatérielAcier
- Nombre d’étapes6
- Normes respectéesANSI 14.7, OSHA 1910.29
- Matériau du marchepiedAcier
- Type d’étapePerforé
- CUP_NON691215335867
- Capacité de poids350 lb
Aperçu
- Conforme aux spécifications ANSI 14.7 et OSHA 1910.29 . L’échelle portative permet aux travailleurs de se déplacer facilement dans l’entrepôt. La conception simple inclinée vers l’arrière permet une portabilité facile. La chaîne d’accès amovible augmente la sécurité des travailleurs lorsqu’elle n’est pas utilisée.