Motion
LAD-MM-9-G-YL
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments – Acier, 9 marches, Type de marche de jambe de force, Capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI11045517
N° MFRLAD-MM-9-G-YL
Prix1,686.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments – Acier, 9 marches, Type de marche de jambe de force, Capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI11045517
N° MFRLAD-MM-9-G-YL
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
Prix1,686.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du rail
    30 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po
  • Profondeur de la marche supérieure
    21 po
  • Hauteur du marchepied supérieur
    90 po

Détails

  • Angle d’escalade
    58 °
  • Couleur
    Jaune
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type d’échelle
    Échelle d’entretien roulante
  • Numéro CUP du fabricant
    691215336000
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’étapes
    9
  • Normes respectées
    ANSI 14.7, OSHA 1910.29
  • Matériau du marchepied
    Acier
  • Type d’étape
    Montant de prise
  • CUP_NON
    691215336000
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHELLE D’ENTRETIEN LAD-MM-9-G-YL , JAUNE
  • Conforme aux spécifications ANSI 14.7 et OSHA 1910.29 . L’échelle portative permet aux travailleurs de se déplacer facilement dans l’entrepôt. La conception simple inclinée vers l’arrière permet une portabilité facile. La chaîne d’accès amovible augmente la sécurité des travailleurs lorsqu’elle n’est pas utilisée.