Motion
WH124  RIV X 10 pi

PEER CHAIN
WH124 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - WH124 / 4.0000 po pas, baril ouvert, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11047274
N° MFRWH124 RIV X 10 FT
Prix60.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
WH124 RIV X 10 FT

Chaîne d’ingénierie - WH124 / 4.0000 po pas, baril ouvert, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11047274
N° MFRWH124 RIV X 10 FT
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
Prix60.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    WH124 / 4.0000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.500 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Résistance à la traction
    71500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Baril ouvert
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Chine
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
WH124 RIV X 10 PI - GOUPILLES À GLISSEMENT
  • Conçu pour offrir une résistance et une fiabilité accrues avec des charges de choc lourdes et des conditions de fonctionnement difficiles avec de longues distances centrales.
  • Couramment utilisé pour les applications forestières dans les environnements rugueux et abrasifs.
  • La série WR offre des broches traitées thermiquement, tandis que la série WH offre tous les composants traités thermiquement pour une plus grande résistance.
  • Disponible avec construction rivetée ou fendue.