Motion
23238CAMKE4CG270

NSK CORP, BEARING DIV
23238CAMKE4CG270

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048757
N° MFR23238CAMKE4CG270
Prix6,638.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23238CAMKE4CG270

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048757
N° MFR23238CAMKE4CG270

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,638.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    47 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    1800000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176816475
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1100 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    2350000 N
  • CUP_NON
    029176816475

Aperçu

Description du fabricant
23238CAMKE4CG270 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good