Motion
HH840249/210DB+KLR03

NSK CORP, BEARING DIV
HH840249/210DB+KLR03

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 13.2500 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048822
N° MFRHH840249/210DB+KLR03
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
HH840249/210DB+KLR03

Ensemble de roulement à rouleaux coniques - 7.5000 po d’alésage, 13.2500 po de diamètre extérieur, 3.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI11048822
N° MFRHH840249/210DB+KLR03
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.5000 po
  • Diamètre extérieur
    13.2500 po
  • Longueur totale
    336.55 mm
  • Largeur totale
    3.8750 po

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    192661103197
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    192661103197

Aperçu

Description du fabricant
HH840249/210DB+KLR03 RANGÉES MULTIPLES TAPERÉES R