Motion
STF23180CAG5MKE4C3

NSK CORP, BEARING DIV
STF23180CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048838
N° MFRSTF23180CAG5MKE4C3
Prix88,220.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23180CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 200 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048838
N° MFRSTF23180CAG5MKE4C3
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
Prix88,220.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    255.37 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 231, STF : acier Super-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661104972
  • Rpm max.
    480 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    480 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    192661104972

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF23180CAG5MKE4C3 BRG