Motion
STF23936CAG5ME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
STF23936CAG5ME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 250 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048842
N° MFRSTF23936CAG5ME4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23936CAG5ME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 180 mm, DI 250 mm, largeur 52 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048842
N° MFRSTF23936CAG5ME4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    52 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176988967
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176988967

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF23936CAG5ME4C3 BRG