Motion
STF24038CAG5ME4C3U01

NSK CORP, BEARING DIV
STF24038CAG5ME4C3U01

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048844
N° MFRSTF24038CAG5ME4C3U01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF24038CAG5ME4C3U01

Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 290 mm, largeur 100 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048844
N° MFRSTF24038CAG5ME4C3U01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    100 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176811098
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176811098

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF24038CAG5ME4C3U01 BRG