Motion
22226EAKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048872
N° MFR22226EAKE4C3
Prix2,001.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 64 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048872
N° MFR22226EAKE4C3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,001.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    64 mm
  • Poids
    24.251 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    184343.38 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176411618
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Vitesse maximale
    2600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    211320.46 lbf
  • CUP_NON
    029176411618

Aperçu

Description du fabricant
22226EAKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG