Motion
22238CAME4C3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048906
N° MFR22238CAME4C3
Prix5,236.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 190 mm, DI 340 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048906
N° MFR22238CAME4C3
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
Prix5,236.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    340 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Poids
    78.264 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    319228.78 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176802140
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    388919.57 lbf
  • CUP_NON
    029176802140

Aperçu

Description du fabricant
22238CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG