Motion
22324CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048936
N° MFR22324CAMKE4C3
Prix3,178.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 260 mm, largeur 86 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048936
N° MFR22324CAMKE4C3
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
Prix3,178.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    86 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    267500 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176008238
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1600 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    296500 kN
  • CUP_NON
    029176008238

Aperçu

Description du fabricant
22324CAMKE4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG