Motion
230/530CAME4C3

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048964
N° MFR230/530CAME4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/530CAME4C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048964
N° MFR230/530CAME4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176528965
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176528965

Aperçu

Description du fabricant
230/530CAME4C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG