Motion
23226CC3
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11049058
N° MFR23226CC3
Prix3,074.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11049058
N° MFR23226CC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,074.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    116000 kN
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    192661009741
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    171000 kN
  • CUP_NON
    192661009741

Aperçu

Description du fabricant
23226CC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG