Motion
STF23056CAG5ME4C4

NSK CORP, BEARING DIV
STF23056CAG5ME4C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11049143
N° MFRSTF23056CAG5ME4C4
Prix11,939.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23056CAG5ME4C4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 106 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI11049143
N° MFRSTF23056CAG5ME4C4
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
Prix11,939.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    109.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176712715
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176712715

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU MINCE STF23056CAG5ME4C4 BRG