Spécifications
Dimensions
- Hauteur6-9/16 po
- Longueur1-7/8 po
- Débit minimum0.1
Détails
- Précision±5 %
- Norme d’étalonnageCompteurs d’huile : DTE 25® à 110°F (43°C), 0.873 sg|Mesures d’eau : eau du robinet à 70°F (21°C), 1.0 sg
- Type de connexion1/2" NPTF, joint sec
- Plage de débit0.1 à 1 gal/min
- Matériau du boîtierAluminium
- AimantAlnico revêtu de PTFE
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Type de montagehorizontal, vertical et inversé
- Matériau du tuyauPolycarbonate
- Type de portNPT 1/2 po
- Répétabilité±1 %
- Matériau du jointBuna-N®
- Type de jointBuna-N®
- StyleDrain de caisse
- ViscositéViscosités standard jusqu’à 110 cSt. Pour les viscosités entre 110 et 430 cSt, contacter l’usine.
- Matériaux mouillésAluminium anodisé
Aperçu
- Montage sans restriction
- Permet une installation horizontale, verticale ou inversée
- et ne nécessite pas de plomberie droite sur l’entrée ou
- prise.
- Conception extérieure supérieure
- Étanche aux intempéries pour une utilisation à l’extérieur et/ou sur les systèmes
- où des lavages sont requis.
- Robuste et fiable
- Ces appareils de mesure sont fabriqués avec du métal
- des réservoirs sous pression qui permettent
- installation.
- Plusieurs ports disponibles
- Sélection standard des ports NPT, SAE et BSPP
- réduit la quantité d’adaptateurs requis pour
- installation.