Motion
DPEF101410
Manchon lisse et roulement à bride - 15.88 mm, 0.6250 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de longueur, 1.1250 po de diamètre, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057821
N° MFRDPEF101410
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et roulement à bride - 15.88 mm, 0.6250 po de diamètre intérieur, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de longueur, 1.1250 po de diamètre, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057821
N° MFRDPEF101410
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po, 15.88 mm
  • Bride Diamètre  
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.1250 po
  • Épaisseur de la bride
    3.18 mm;0.1250 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Valeur P maximale
    1600 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements à bride Dri-Plane
  • Tolérance du diamètre de la bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    +/-0.005 po
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.8780 in-0.8790 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    Dri-Plane
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Bride
  • CUP_NON
    717905077753

Aperçu

Description du fabricant
DPEF101410 5/8 X 7/8 X 5/8 X 1-1/8X1/8 D