Motion
DPEP081012
Manchon lisse et palier à bride - 12.70 mm, DI 0.5000 po, D.E. 0.6250 po, Longueur 0.7500 po, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057860
N° MFRDPEP081012
Prix1.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 12.70 mm, DI 0.5000 po, D.E. 0.6250 po, Longueur 0.7500 po, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057860
N° MFRDPEP081012
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
Prix1.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    1600 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Longueur  
    0.7500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.6270 in-0.6280 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905078774

Aperçu

Description du fabricant
DPEP081012 1/2 X 5/8 X 3/4 TRAÎNEAU PLAN DRI