Motion
DPEP081110
Manchon lisse et palier à bride - 12.70 mm, DI 0.5000 po, D.E. 0.6875 po, Longueur 0.6250 po, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057865
N° MFRDPEP081110
Prix3.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 12.70 mm, DI 0.5000 po, D.E. 0.6875 po, Longueur 0.6250 po, Matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI11057865
N° MFRDPEP081110
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
Prix3.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Diamètre intérieur
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    1600 psi
  • Extérieur Diamètre  
    0.6875 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Capacité de fonctionnement à sec; haute température; autolubrifiant
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon Dri-Plane (unis)
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    Métal en poudre
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 700 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    0.6895 in-0.6905 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905078842

Aperçu

Description du fabricant
DPEP081110 1/2 X 11/16 X 5/8 PLAN DRI S