Motion
16GS-16FLH90-450

GATES RUBBER CO
16GS-16FLH90-450

16GS-16FLH90-450
N° D’ARTICLE MI11059024
N° MFR16GS-16FLH90-450
Prix291.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GS-16FLH90-450

16GS-16FLH90-450
N° D’ARTICLE MI11059024
N° MFR16GS-16FLH90-450
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
Prix291.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille/type de fin
    16FLH
  • Diamètre de la bride
    1.8800 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3750 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.1060 po, 104.29 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    6.3390 po, 161 mm
  • Taille du filetage
    No 16 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Application
    Circuit hydraulique haute pression
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    MegaSys
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Type de connexion
    Tête de bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Tête de bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Famille de raccords
    Code 62 Bride
  • Forme d’ajustement
    90° Tube plié
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    Tous les câbles MegaSys 4-Spiral, la plupart des tresses MegaSys
  • Norme d’ajustement ISO
    12151-3 gouttes S, M, L
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G20363-1616
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    770075798507
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F, 121.1 °C
  • Pression de service maximale
    6000 psi
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    Tête de bride
  • Type
    Coude 90 °

Aperçu

Description du fabricant
7347-78595 G20363-1616 16GS-16FLH90-450
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;