Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord12
- Facteur de coupure du tuyau1.9490 po, 49.50 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Diamètre du tuyau3/4 po, 19 mm
- Diamètre intérieur du tuyau3/4 po
- Diamètre intérieur3/4 po, 19 mm
- Longueur3.9570 po, 100.50 mm
- Taille du filetage1 3/16-12 FFOR
- Taille de filetage 11 3/16-12
- Largeur1.4170 po, 36 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
- ApplicationApplications de flexibles hydrauliques à fil spiralé haute pression et haute impulsion
- RevêtementTuffCoat , trépidant
- Série de tuyaux compatiblesBoyau métallique Gates MegaSys à quatre et six spirales, tuyaux tressés Gates
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1FFORX
- Nom abrégé de la connexion 2GS
- Type de connexionPivot ORFS femelle
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Pivot ORFS femelle
- Sexe finalFemme
- Type de fin 1FFORX
- Famille de raccordsJoint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordJoint torique pour le visage
- À utiliser avecFlexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
- Norme d’ajustement ISOISO 12151-S
- Numéro de catalogue du fabricantG20230-1212T
- Compatibilité du fabricantGates GlobalSpiral
- Numéro CUP du fabricant770075798378
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale250 °F, 121.11 °C
- Emplacement du joint toriqueJoint facial (ORFS)
- PlacageManteau de tuf
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointJoint torique
- ÉmerillonOui
- Type de filPivot ORFS femelle
- TypePivot ORFS femelle
Aperçu
- Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à celle de la norme SAE ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.