Motion
12GS-16FFORX-TCX

GATES RUBBER CO
12GS-16FFORX-TCX

12GS-16FFORX-TCX
N° D’ARTICLE MI11059035
N° MFR12GS-16FFORX-TCX
Prix89.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-16FFORX-TCX

12GS-16FFORX-TCX
N° D’ARTICLE MI11059035
N° MFR12GS-16FFORX-TCX
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
Prix89.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.0470 po, 52 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    3/4 po, 19 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Longueur
    4.0550 po, 103 mm
  • Taille du filetage
    1 7/16-12 FFOR
  • Taille de filetage 1
    1 7/16-12
  • Largeur
    1.6140 po, 41 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Application
    Circuit hydraulique haute pression
  • Revêtement
    TuffCoat , trépidant
  • Série de tuyaux compatibles
    MegaSys
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ORFS
  • Nom abrégé de la connexion 2
    GS
  • Type de connexion
    Joint torique (ORFS)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Joint torique (ORFS)
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FFORX
  • Famille de raccords
    Joint d’étanchéité facial SAE (ORFS)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Joint torique pour le visage
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 12151-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G20230-1216T
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    770075798385
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F, 121.1 °C
  • Emplacement du joint torique
    Joint facial (ORFS)
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    Joint torique (ORFS)
  • Type
    Pivot ORFS femelle

Aperçu

Description du fabricant
7322-50055 G20230-1216T 12GS-16FFORX-TCX
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;