Motion
12GS-12FLH22M-TCX

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH22M-TCX

12GS-12FLH22M-TCX
N° D’ARTICLE MI11059043
N° MFR12GS-12FLH22M-TCX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH22M-TCX

12GS-12FLH22M-TCX
N° D’ARTICLE MI11059043
N° MFR12GS-12FLH22M-TCX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    22.5 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    12FLH
  • Diamètre de la bride
    1.6300 po
  • Épaisseur de la bride
    0.3500 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    No 12 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Revêtement
    TuffCoat , trépidant
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 22.5° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro CUP du fabricant
    770075799177
  • Matériel
    Acier
  • Pression de service maximale
    6000 psi
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non

Aperçu

Description du fabricant
7322-50185 G20352-1212T 12GS-12FLH22M-TC
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;