Motion
12GS-12FLH45M-TCX

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH45M-TCX

12GS-12FLH45M-TCX
N° D’ARTICLE MI11059045
N° MFR12GS-12FLH45M-TCX
Prix134.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12GS-12FLH45M-TCX

12GS-12FLH45M-TCX
N° D’ARTICLE MI11059045
N° MFR12GS-12FLH45M-TCX
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
Prix134.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    12FLH
  • Diamètre de la bride
    1.6250 po
  • Épaisseur de la bride
    0.2700 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.8740 po, 73 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    3/4 po, 19 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre intérieur
    3/4 po, 19 mm
  • Longueur
    4.8820 po, 124 mm
  • Taille du filetage
    No 12 Code 62 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Application
    Applications de flexibles hydrauliques à fil spiralé haute pression et haute impulsion
  • Revêtement
    TuffCoat , trépidant
  • Série de tuyaux compatibles
    MegaSys
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Type de connexion
    GlobalSpiral
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    GlobalSpiral
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Famille de raccords
    GlobalSpiral
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 45° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 12151-S
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G20357-1212T
  • Compatibilité du fabricant
    Gates GlobalSpiral
  • Numéro CUP du fabricant
    770075798460
  • Matériel
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F, 121.11 °C
  • Pression de service maximale
    6000 psi
  • Placage
    Manteau de tuf
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • Type de fil
    GlobalSpiral
  • Type
    GlobalSpiral

Aperçu

Description du fabricant
7322-50195 G20357-1212T 12GS-12FLH45M-TC
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;