Motion
6G-6MBSPP
6G-6MBSPP
N° D’ARTICLE MI11059089
N° MFR6G-6MBSPP
Prix26.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6G-6MBSPP
N° D’ARTICLE MI11059089
N° MFR6G-6MBSPP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    6
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.0700 po, 27.19 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    3/8 po, 9.50 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    3/8 po, 9.50 mm
  • Longueur
    2.1700 po, 55.10 mm
  • Angle de rotation
    0
  • Taille du filetage
    3/8-19 BSPP
  • Largeur
    0.8700 po, 22.10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception à enfoncer le fil, technologie d’écrou à couple complet, insert en C assurant une distribution uniforme des forces de sertissage, testé pour un million de cycles d’impulsion
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    BSPP
  • Type de connexion
    BSPP
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Sexe final
    Homme
  • Famille de raccords
    BSPP (G)
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyaux parallèles standard britanniques
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G25810-0606
  • Compatibilité du fabricant
    Tuyaux à tresse métallique de barrière
  • Matériel
    Acier
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Normes respectées
    ASTMB; SAE
  • Émerillon
    Non pivotant
  • Angle de filetage
    55 °
  • Type de fil
    BSPP
  • Type
    Homme BSPP

Aperçu

Description du fabricant
6G-6MBSPP 7100-28445