Motion
12ACMFFS
Manchon femelle métrique sans évasé - aluminium, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11059120
N° MFR12ACMFFS
Prix5.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon femelle métrique sans évasé - aluminium, diamètre intérieur de tuyau de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI11059120
N° MFR12ACMFFS
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
Prix5.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.4720 po
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Extrémité 2 Taille
    0.6300 po
  • Taille de l’extrémité
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre du tuyau
    0.6300 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.6300 po, 16 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4700 po
  • Taille
    12 mm
  • Poids
    0.011 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords PolarSeal II sont disponibles en configurations pince-pince et pince-étau.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrageSertissage de la machine
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin
    ACMFFS
  • Type de raccord
    Manchon
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G46052-0012
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Matériel
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Style
    Droit
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053829679

Aperçu

Description du fabricant
7332-04225 G46052-0012 12ACMFFS
  • Vaste gamme de styles de couplage pour assurer la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pince et pince-machine.